PROJAHN Kunststoffkassette HSS-Co 1-13 mm 25tlg

Artikelnummer: Z00002287
EAN: 4000146673867
Herstellernummer: 67386
PROJAHN Kunststoffkassette HSS-Co 1-13 mm 25tlg
Inkl. Steuern: 90,62 € VE 1 Stück Netto 76,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer-Kassette

  • HSS-Co ECO Line
  • Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, cobaltlegiert, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 135° Kreuzanschliff ab Ø 3mm

Inhalt:
25 kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
HSS-Co DIN 338
je 1 Ø 1 13 mm um 0,5 steigend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Spitzenanschliff Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser
Toleranz h8
Spitzenwinkel 135°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen