Kreissägeblatt Construct Metal, 160 x 20 x 2 mm, 30

Artikelnummer: Z00187722
EAN: 3165140466493
Herstellernummer: 2608641720
Bosch
Kreissägeblatt Construct Metal, 160 x 20 x 2 mm, 30
Inkl. Steuern: 40,72 € VE 1 Stück Netto 34,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Metal für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter), Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2 mm, Stammblattstärke: 1,6 mm, Zähnezahl: 30, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 2,0, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.409
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,6
Schnittresultat 2
Zahnform sonstige
Zähnezahl 30
Breite (mm) 1.6
Anzahl Zähne [St] 30
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen