Kreissägeblatt Construct Metal,305 x 25,4 x 2,2 mm, 80

Artikelnummer: Z00187729
EAN: 3165140466554
Herstellernummer: 2608641729
Bosch
Kreissägeblatt Construct Metal,305 x 25,4 x 2,2 mm, 80
Inkl. Steuern: 108,42 € VE 1 Stück Netto 91,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Metal für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter), Außendurchmesser: 305 mm, Bohrung: 25,4 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 80, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 4,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.424
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,8
Schnittresultat 4
Zahnform sonstige
Zähnezahl 80
Breite (mm) 1.8
Anzahl Zähne [St] 80
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 365
Bohrung (mm) 25,4
Außendurchmesser Zoll 12
Außendurchmesser (mm) 305
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen