Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 160 x 20 x 2,2 mm, 52

Artikelnummer: Z00478064
EAN: 3165140796606
Herstellernummer: 2608644094
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 160 x 20 x 2,2 mm, 52
UVP: 100,39 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 37,29 € VE 1 Stück Netto 31,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 160 x 20 x 2,2 mm, 52

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Zähne 52 SHEET
Product Type Zubehör
Bohrung 20 Millimeter
Breite (mm) 1.6
Schnittresultat 4
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Spanwinkel ° w1 -5
Abmessung Länge 292 Millimeter
Zahnform sonstige
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,6
Zähnezahl 52
Abmessung Breite 255 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5
Volumen 1.266 Kubikdezimeter
Außendurchmesser 160 Millimeter
Freiwinkel ° w2 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen