Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 190 x 2,6 mm, 58

Artikelnummer: Z00478086
EAN: 3165140796835
Herstellernummer: 2608644117
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 190 x 2,6 mm, 58
UVP: 120,12 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 50,78 € VE 1 Stück Netto 42,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 190 x 2,6 mm, 58

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.055
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 58
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 58
Abmessung Länge (mm) 292
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 258
Bohrung (mm) Stern
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen