Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 210 x 30 x 2,6 mm, 54

Artikelnummer: Z00478078
EAN: 3165140796750
Herstellernummer: 2608644109
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 210 x 30 x 2,6 mm, 54
UVP: 126,56 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 57,17 € VE 1 Stück Netto 48,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 210 x 30 x 2,6 mm, 54

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 0.725
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,8
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 54
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 54
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 250
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 210
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9,5/46,5, 2/9/46, 2/10/60]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen