Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 210 x 30 x 2,8 mm, 72

Artikelnummer: Z00478075
EAN: 3165140796712
Herstellernummer: 2608644105
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 210 x 30 x 2,8 mm, 72
UVP: 124,41 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 48,04 € VE 1 Stück Netto 40,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 210 x 30 x 2,8 mm, 72

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 0.519
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 72
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 72
Abmessung Länge (mm) 257
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 202
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 210
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen