Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 225 x 30 x 2,6 mm, 68

Artikelnummer: Z00478087
EAN: 3165140796842
Herstellernummer: 2 608 644 118
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 225 x 30 x 2,6 mm, 68
UVP: 128,88 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 48,00 € Netto 40,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 225 x 30 x 2,6 mm, 68

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.6/1.8
Freiwinkel ° w2 15
Abmessung Breite 316 Millimeter
Spanwinkel ° w1 -5
Anzahl der Zähne 68
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Abmessung Länge 351 Millimeter
Außendurchmesser 225
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Volumen 1.220 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Bohrung 30
Schnittresultat 4
Zähnezahl 68
Breite (mm) 1.8
Zahnform HLTCG
Bohrung mm 30 Millimeter
Spezifikation 225 x 30 x 2.6 mm, 68
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Außendurchmesser mm 225 Millimeter
Bruttogewicht 0.800 Kilogramm
SOL Date 01.09.2014
Schnittbreite 2.6
Sägeblattdurchmesser -
Drehzahl max. 1/min 8400
Schnittbreite (b1) 2.6 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Bohrungsdurchmesser 30
Nettogewicht 0.514 Kilogramm
Breite 1.8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]