Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 235 x 30 x 2,6 mm, 80

Artikelnummer: Z00514137
EAN: 3165140796736
Herstellernummer: 2608644107
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 235 x 30 x 2,6 mm, 80
UVP: 135,14 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 57,11 € VE 1 Stück Netto 47,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 235 x 30 x 2,6 mm, 80

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.891
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 80
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 352
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 316
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 235
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen