Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 250 x 30 x 2,8 mm, 68

Artikelnummer: Z00478145
EAN: 3165140796859
Herstellernummer: 2608644119
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 250 x 30 x 2,8 mm, 68
UVP: 163,02 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 74,07 € VE 1 Stück Netto 62,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Aluminium 250 x 30 x 2,8 mm, 68

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.557
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/2,0
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 68
Breite (mm) 2.0
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 68
Abmessung Länge (mm) 352
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 316
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9,5/46,5, 2/9/46, 2/10/60]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen