Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 185 x 20 x 1,9 x 36

Artikelnummer: Z00514145
EAN: 3165140839914
Herstellernummer: 2608644289
Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 185 x 20 x 1,9 x 36
UVP: 163,42 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 69,07 € VE 1 Stück Netto 58,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter). Außendurchmesser: 185 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 1,9 mm, Zähnezahl: 36. Kreissägeblatt entwickelt zum Sägen von Edelstahl/Inox. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 0.745
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,9/1,6
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 36
Drehzahl max. 1/min 4100
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 36
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 257
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen