Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 192 x 20 x 1,9 x 38

Artikelnummer: Z00514144
EAN: 3165140839921
Herstellernummer: 2608644288
Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 192 x 20 x 1,9 x 38
UVP: 183,85 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 77,71 € VE 1 Stück Netto 65,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter). Außendurchmesser: 192 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 1,9 mm, Zähnezahl: 38. Kreissägeblatt entwickelt zum Sägen von Edelstahl/Inox. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 0.745
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,9/1,6
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 38
Drehzahl max. 1/min 3900
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 38
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 257
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 192
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen