Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 230 x 25,4 x 1,9 x 46

Artikelnummer: Z00514143
EAN: 3165140839938
Herstellernummer: 2608644287
Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 230 x 25,4 x 1,9 x 46
UVP: 257,40 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 108,79 € VE 1 Stück Netto 91,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter). Außendurchmesser: 230 mm, Bohrung: 25,4 mm, Schnittbreite: 1,9 mm, Zähnezahl: 46. Kreissägeblatt entwickelt zum Sägen von Edelstahl/Inox. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 1.103
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,9/1,6
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 46
Drehzahl max. 1/min 3300
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 46
Abmessung Länge (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 315
Bohrung (mm) 25,4
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen