Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 305 x 25,4 x 2,5 x 60

Artikelnummer: Z00514141
EAN: 3165140839952
Herstellernummer: 2608644285
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel, 305 x 25,4 x 2,5 x 60
UVP: 306,43 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 111,69 € VE 1 Stück Netto 93,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Stainless Steel für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Dry Cutter). Außendurchmesser: 305 mm, Bohrung: 25,4 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Zähnezahl: 60. Kreissägeblatt entwickelt zum Sägen von Edelstahl/Inox. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 4.131
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,5/2,2
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 60
Drehzahl max. 1/min 2500
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 510
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 405
Bohrung (mm) 25,4
Außendurchmesser (mm) 305

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen