Kreissägeblatt Expert for Steel, 160 x 20 x 2,0 mm, 30

Artikelnummer: Z00187170
EAN: 3165140737678
Herstellernummer: 2608643054
Kreissägeblatt Expert for Steel, 160 x 20 x 2,0 mm, 30
UVP: 81,91 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 35,50 € VE 1 Stück Netto 29,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Steel, für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter), Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,0 mm, Stammblattstärke: 1,6 mm, Zähnezahl: 30, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 2.0, Spanwinkel in Grad: 0.0, Freiwinkel in Grad: 12.0, sehr lange Lebensdauer, für saubere Schnitte durch Stahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 0.889
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 30
Drehzahl max. 1/min 3200
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 12
Anzahl der Zähne (St) 30
Abmessung Länge (mm) 305
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 265
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser Zoll 6 1/4
Außendurchmesser (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen