Kreissägeblatt Expert for Steel, 190 x 20 x 2,0 mm, 40

Artikelnummer: Z00187172
EAN: 3165140737692
Herstellernummer: 2608643056
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Steel, 190 x 20 x 2,0 mm, 40
UVP: 96,93 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 40,96 € VE 1 Stück Netto 34,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Steel, für handgeführte Metall-Trockensägen (Hand Dry Cutter), Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,0 mm, Stammblattstärke: 1,6 mm, Zähnezahl: 40, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 3.0, Spanwinkel in Grad: 0.0, Freiwinkel in Grad: 12.0, sehr lange Lebensdauer, für saubere Schnitte durch Stahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 1.529
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,6
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 40
Drehzahl max. 1/min 2600
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 12
Anzahl der Zähne (St) 40
Abmessung Länge (mm) 298
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 270
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser Zoll 7 1/2
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen