Kreissägeblatt Expert for Steel, 254 x 25,4 x 2,6 mm, 60

Artikelnummer: Z00187175
EAN: 3165140737722
Herstellernummer: 2608643059
Kreissägeblatt Expert for Steel, 254 x 25,4 x 2,6 mm, 60
UVP: 203,87 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 86,17 € VE 1 Stück Netto 72,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Steel, für Metall-, Kapp- und Gehrungssägen (Mitre Dry Cutter), Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 25,4 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 60, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4.0, Spanwinkel in Grad: 0.0, Freiwinkel in Grad: 12.0, sehr lange Lebensdauer, für saubere Schnitte durch Stahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 1.142
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/2,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Drehzahl max. 1/min 1900
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 12
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 337
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 308
Bohrung (mm) 25,4
Außendurchmesser Zoll 10
Außendurchmesser (mm) 254
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen