Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30

Artikelnummer: Z00478176
EAN: 3165140813860
Herstellernummer: 2608644225
Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30
UVP: 65,37 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 28,07 € VE 1 Stück Netto 23,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Standard for Steel. Außendurchmesser: 136 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 1,6, Zähnezahl: 30. Kreissägeblatt für kabellose handgeführte Metall-Trockensäge

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.325
Typ Ferrous Metal
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,6/1,2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 30
Drehzahl max. 1/min 5400
Breite (mm) 1.2
Bohrung Zoll 25/32
Anzahl der Zähne (St) 30
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 189
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser Zoll 5 3/8
Außendurchmesser (mm) 136

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen