Kreissägeblatt HM-bestückt, NE-Positiv, Bohrung 32, 250 x 3,4 mm, Z 80

Artikelnummer: Z00423518
EAN: 4250284704330
Kreissägeblatt HM-bestückt, NE-Positiv, Bohrung 32, 250 x 3,4 mm, Z 80
Inkl. Steuern: 96,13 € VE 1 Stück Netto 80,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblätter HM-bestückt, NE-Positiv (für Vollmaterial)

Für NE-Metalle/NE-Positiv. (für Vollmaterial) Trapezflachzahn (TF) positiv mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplatten gewährleisten einen sauberen Schnitt und verhindern das seitliche Klemmen.

- Zum Sägen von Profilen und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte aus Aluminium und anderen Nichteisenmetallen - Zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte - Einzusetzen auf hochtourigen Maschinen wie Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten

Positiver Spanwinkel 5° zum Einsatz auf Gehrungssägen mit Sägeblattzustellung von unten und für Längsschnitte an Profilen und Vollmaterial.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: (Vc = 30-40 m/s).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 80
Ø x Breite (mm) 250 x 3,4
Bohrung (mm) 32
Passend für folgende Maschinenfabrikate Ulmia, Weidmann
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen