Met.kr.sägebl.HSS Eco 225x2,0x32x180Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290556
EAN: 4317784523073
Herstellernummer: 4317784523073
Met.kr.sägebl.HSS Eco 225x2,0x32x180Z FORMAT
Inkl. Steuern: 95,60 € VE 1 Stück Netto 80,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Metallkreissägeblatt Eco Ausführung: Werkstoff Nr. 1.3343 (HSS-DMo5), Bohrung H7, nach DIN 1840, hohlgeschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit er Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Hochverschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Schnittgeschwindigkeiten: 20-85 m/min. Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl. Attribute: Anzahl NL/Ø/Teilkreis: 2/8/45+4/9/50+2/12/64 mm, Ø x Breite x Bohrung: 225 x 2,0 x 32 mm, Zähne und Zahnform: 180 BW , Zahnteilung T: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 85
D x Breite x Bohrung mm 225 x 2,0 x 32
Anzahl NL/D/Teilkreis mm 2/8/45+4/9/50+2/12/64
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Zähne und Zahnform 180 BW
Zahnteilung T mm 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen