Met.kr.sägebl.HSS Eco 250x2,0x32x200Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290558
EAN: 4317784523097
Herstellernummer: 4317784523097
Met.kr.sägebl.HSS Eco 250x2,0x32x200Z FORMAT
Inkl. Steuern: 100,95 € VE 1 Stück Netto 84,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Metallkreissägeblatt Eco Ausführung: Werkstoff Nr. 1.3343 (HSS-DMo5), Bohrung H7, nach DIN 1840, hohlgeschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit er Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Hochverschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Schnittgeschwindigkeiten: 20-85 m/min. Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl. Attribute: Anzahl NL/Ø/Teilkreis: 2/8/45+4/9/50+2/12/64 mm, Ø x Breite x Bohrung: 250 x 2,0 x 32 mm, Zähne und Zahnform: 200 BW , Zahnteilung T: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne und Zahnform 200 BW
Stähle bis 850 N/mm2 85
Zahnteilung T mm 4
Stähle bis 1000 N/mm2 20
D x Breite x Bohrung mm 250 x 2,0 x 32
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 20
Anzahl NL/D/Teilkreis mm 2/8/45+4/9/50+2/12/64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen