Metallkreissägebl.TiN 275x2,5x40x180Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290590
EAN: 4317784141994
Herstellernummer: 4317784141994
Metallkreissägebl.TiN 275x2,5x40x180Z FORMAT
Inkl. Steuern: 145,29 € VE 1 Stück Netto 122,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Metallkreissägeblatt, hochverschleißfeste TIN-Beschichtung Ausführung: Werkstoff Nr. 1.3343 (HSS-DMo5), Bohrung H7, nach DIN 1840, hohlgeschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit er Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Mit deutlich verringertem Reibungskoeffizient und höherer Temperaturbeständigkeit. Anwendung: Hervorragend geeignet für automatische Sägemaschinen und beim Einsatz von Minimalmengenschmierung / Minimalmengenkühlung. Aufgrund der hochverschleißfesten Beschichtung und der besseren Gleiteigenschaften vorzugsweise einzusetzen bei Dauereinsatz / Serienschnitten. Erlaubt höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe bei gleichzeitiger Standzeiterhöhung. Schnittgeschwindigkeiten: 40-120 m/min. Attribute: Anzahl NL/Ø/Teilkreis: 2/8/55+4/12/64 mm, Ø x Breite x Bohrung: 275 x 2,5 x 40 mm, Zähne und Zahnform: 180 HZ , Zahnteilung T: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 120
Stähle bis 1000 N/mm2 40
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 40
Zähne und Zahnform 180 HZ
Zahnteilung T mm 5
D x Breite x Bohrung mm 275 x 2,5 x 40
Anzahl NL/D/Teilkreis mm 2/8/55+4/12/64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen