Red.-Ring f.Kreissägebl. 2,0mm 40/32 FORMAT

Artikelnummer: Z00290523
EAN: 4317784365246
Herstellernummer: 4317784365246
Red.-Ring f.Kreissägebl. 2,0mm 40/32 FORMAT
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Reduzierring für Metallkreissägeblatt Ausführung: Aus Sonderlegierung, plan geschliffen. Für maßhaltige Passform, am Außenrand gerändelt. Anwendung: Zur Reduzierung der Bohrung von Metallkreissägeblättern von Ø 40 mm auf Ø 32 mm. Attribute: Abmessung: 40/32 mm, Stärke: 2,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 2,0
Abmessung (mm) 40/32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen