Rohrsägeblatt HSS-E 63x1,6x16x44Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290186
EAN: 4317784522700
Herstellernummer: 4317784522700
Rohrsägeblatt HSS-E 63x1,6x16x44Z FORMAT
Inkl. Steuern: 37,91 € VE 1 Stück Netto 31,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E Metallkreissägeblatt für GF Sägen Ausführung: Werkstoff Nr. 1.3243 HSS-E DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 65-66 HRC. Mit Bund, ohne Nebenlöcher. Zahnform: BW. Anwendung: Auf tragbaren GF Rohrsägen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, Chrom- und Edelstahl, Rohre aus hochlegierten Stählen (Edelstahl). Die Sägeblätter sind mehrfach nachschärfbar. Attribute: für Wandstärken: 2,5-5,5 mm, Ø x Breite x Bohrung: 63 x 1,6 x 16 mm, Zähnezahl BW: 44 , Zahnteilung T: 4,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
D x Breite x Bohrung mm 63 x 1,6 x 16
Zahnteilung T mm 4,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Zähnezahl BW 44
für Wandstärken mm 2,5-5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen