Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x64Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290189
EAN: 4317784522731
Herstellernummer: 4317784522731
Rohrsägeblatt HSS-E 68x1,6x16x64Z FORMAT
Inkl. Steuern: 42,35 € VE 1 Stück Netto 35,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E Metallkreissägeblatt für GF Sägen Ausführung: Werkstoff Nr. 1.3243 HSS-E DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 65-66 HRC. Mit Bund, ohne Nebenlöcher. Zahnform: BW. Anwendung: Auf tragbaren GF Rohrsägen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, Chrom- und Edelstahl, Rohre aus hochlegierten Stählen (Edelstahl). Die Sägeblätter sind mehrfach nachschärfbar. Attribute: für Wandstärken: 1,5-4,0 mm, Ø x Breite x Bohrung: 68 x 1,6 x 16 mm, Zähnezahl BW: 64 , Zahnteilung T: 3,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Zähnezahl BW 64
Zahnteilung T mm 3,3
D x Breite x Bohrung mm 68 x 1,6 x 16
für Wandstärken mm 1,5-4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen