Segmentkreissägebl. 315x3,6x40-112Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290609
EAN: 4317784078467
Herstellernummer: 4317784078467
Segmentkreissägebl. 315x3,6x40-112Z FORMAT
Inkl. Steuern: 270,00 € VE 1 Stück Netto 226,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente aus HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Zum Schneiden von Baustahl und unlegiertem Werkzeugstahl mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Schnittgeschwindigkeiten: 20-80 m/min. Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden. Attribute: Anzahl NL/Ø/Teilkreis: 2/8/55 + 4/12/64 mm, Ø x Stärke x Bohrung: 315 x 3,6 x 40 mm, Zähnezahl HZ: 112 , Zahnteilung T: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 50
Zähnezahl HZ 112
Zahnteilung T mm 9
D x Stärke x Bohrung mm 315 x 3,6 x 40
Anzahl NL/D/Teilkreis mm 2/8/55 + 4/12/64
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen