Segmentkreissägebl. 360x3,6x50-160Z FORMAT

Artikelnummer: Z00290616
EAN: 4317784078535
Herstellernummer: 4317784078535
Segmentkreissägebl. 360x3,6x50-160Z FORMAT
Inkl. Steuern: 342,33 € VE 1 Stück Netto 287,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente aus HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Zum Schneiden von Baustahl und unlegiertem Werkzeugstahl mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Schnittgeschwindigkeiten: 20-80 m/min. Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden. Attribute: Anzahl NL/Ø/Teilkreis: 4/15/80 + 4/15/85 mm, Ø x Stärke x Bohrung: 360 x 3,6 x 50 mm, Zähnezahl HZ: 160 , Zahnteilung T: 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 50
Zähnezahl HZ 160
Zahnteilung T mm 7
D x Stärke x Bohrung mm 360 x 3,6 x 50
Anzahl NL/D/Teilkreis mm 4/15/80 + 4/15/85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen