M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X3,00X22 80 Z KTS

Artikelnummer: Z00290310
EAN: 4332163360155
Herstellernummer: A10030022
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 100X3,00X22 80 Z KTS
Inkl. Steuern: 43,58 € VE 1 Stück Netto 36,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 1837, Form A, Winkelzahn, fein gezahnt Ausführung: Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC - nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund - feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Anwendung: Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Attribute: Bohrung H7: 22 mm, Breite j11: 3,00 mm, Durchmesser j15: 100 mm, Zähnezahl Form A: 80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Zähnezahl Form A 80
D j15 mm 100
Bohrung H7 mm 22
Breite j11 mm 3,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen