M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,00X22 64 Z KTS

Artikelnummer: Z00290394
EAN: 4332163360995
Herstellernummer: B10010022
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X1,00X22 64 Z KTS
Inkl. Steuern: 30,63 € VE 1 Stück Netto 25,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 18378, Form B - Bogenzahn, grob gezahnt Ausführung: Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC - nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund - feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Anwendung: Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Attribute: Bohrung H7: 22 mm, Breite j11: 1,00 mm, Durchmesser j15: 100 mm, Zähnezahl Form A: 128 , Zähnezahl Form C: 64

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Zähnezahl Form C 64
Zähnezahl Form A 128
D j15 mm 100
Breite j11 mm 1,00
Bohrung H7 mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen