M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z KTS

Artikelnummer: Z00290397
EAN: 4332163361022
Herstellernummer: B10020022
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 100X2,00X22 48 Z KTS
Inkl. Steuern: 39,01 € VE 1 Stück Netto 32,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 18378, Form B - Bogenzahn, grob gezahnt Ausführung: Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC - nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund - feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Anwendung: Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Attribute: Bohrung H7: 22 mm, Breite j11: 2,00 mm, Durchmesser j15: 100 mm, Zähnezahl Form A: 100 , Zähnezahl Form C: 48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Zähnezahl Form C 48
Zähnezahl Form A 100
D j15 mm 100
Breite j11 mm 2,00
Bohrung H7 mm 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen