M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X2,00X32 80 Z KTS

Artikelnummer: Z00290425
EAN: 4332163361305
Herstellernummer: B20020032
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 200X2,00X32 80 Z KTS
Inkl. Steuern: 90,14 € VE 1 Stück Netto 75,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 18378, Form B - Bogenzahn, grob gezahnt Ausführung: Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC - nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund - feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Anwendung: Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Attribute: Bohrung H7: 32 mm, Breite j11: 2,00 mm, Durchmesser j15: 200 mm, Zähnezahl Form A: 160 , Zähnezahl Form C: 80

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
D j15 mm 200
Bohrung H7 mm 32
Zähnezahl Form C 80
Breite j11 mm 2,00
Zähnezahl Form A 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen