M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 315X3,00X40 100 Z KTS

Artikelnummer: Z00290439
EAN: 4332163361442
Herstellernummer: B31530040
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 315X3,00X40 100 Z KTS
Inkl. Steuern: 241,46 € VE 1 Stück Netto 202,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 18378, Form B - Bogenzahn, grob gezahnt Ausführung: Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC - nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund - feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Anwendung: Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Attribute: Bohrung H7: 40 mm, Breite j11: 3,00 mm, Durchmesser j15: 315 mm, Zähnezahl Form A: 200 , Zähnezahl Form C: 100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl Form A 200
Breite j11 mm 3,00
Zähnezahl Form C 100
D j15 mm 315
Bohrung H7 mm 40
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen