M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 63X3,00X16 32 Z KTS

Artikelnummer: Z00290375
EAN: 4332163360803
Herstellernummer: B06330016
M.Krs.Sägebl.HSS D1838B 63X3,00X16 32 Z KTS
Inkl. Steuern: 30,35 € VE 1 Stück Netto 25,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 18378, Form B - Bogenzahn, grob gezahnt Ausführung: Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. HSS-DMo5, , gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC - nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund - feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Anwendung: Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Attribute: Bohrung H7: 16 mm, Breite j11: 3,00 mm, Durchmesser j15: 63 mm, Zähnezahl Form A: 64 , Zähnezahl Form C: 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Zähnezahl Form C 32
Zähnezahl Form A 64
D j15 mm 63
Breite j11 mm 3,00
Bohrung H7 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen