• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

GEDORE Bimetall-Sägeblatt, einseitig

UVP: 3,33 € 2,17 € Netto 1,82 €
- 37%

GEDORE Sägeblatt 404 A-406 A glanzvernickelt

UVP: 1,12 € 0,70 € Netto 0,59 €
- 17%

HAZET Metall-Sägeblatt 1981-01

UVP: 0,59 € 0,49 € Netto 0,41 €
- 34%

HAZET Sägeblatt 1980B-2

UVP: 4,52 € 3,00 € Netto 2,52 €

TAJIMA Fein-Zugsägeblatt, 265 mm

9,57 € Netto 8,04 €

PROJAHN PUK Metall Saegeblatt 312 12x32mm VE1x

Lieferung in 2 Werktagen.

0,88 €

Netto 0,74 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Beschr. Metall-Sägeblatt, 12 Zähne pro cm, 32 Zähne pro inch, Nr. 312
Beschr./Descr. Nr. 312
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

PUK Handsäge PROline

  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben