Quality Brand Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 250 x 2,0 mm, 128 HZ

Artikelnummer: Z00423424
EAN: 4250284703029
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 250 x 2,0 mm, 128 HZ
Brutto Set-Preis 42,27 € Netto 35,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Für Kreissägemaschinem, z.B. Eisele, B+S, IPB-Petrazelli, Adige, Hacc, Mep. Geeignet für die Stahlbearbeitung auf langsam laufenden Maschinen mit Oberflächen-Sonderbehandlung (dampfbehandelt) als Schutz gegen seitlichen Materialaufbau.

Bohrung Ø 32 mm mit Nebenlöchern: 2 x 8 x 45 mm + 4 x 9 x 50 mm + 2 x 12 x 64 mm.

Max. Schnittgeschwindigkeit 40-45 m/min.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl/Zahnform 128 HZ
Ø x Breite 250 x 2,0 Millimeter
Teilung 6,0 Millimeter
Bohrung 32 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]