Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 250 x 2,5 mm, 100 HZ

Artikelnummer: Z00423429
EAN: 4250284703074
Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 250 x 2,5 mm, 100 HZ
Inkl. Steuern: 57,02 € VE 1 Stück Netto 47,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Für Kreissägemaschinem, z.B. Eisele, B+S, IPB-Petrazelli, Adige, Hacc, Mep. Geeignet für die Stahlbearbeitung auf langsam laufenden Maschinen mit Oberflächen-Sonderbehandlung (dampfbehandelt) als Schutz gegen seitlichen Materialaufbau.

Bohrung Ø 32 mm mit Nebenlöchern: 2 x 8 x 45 mm + 4 x 9 x 50 mm + 2 x 12 x 64 mm.

Max. Schnittgeschwindigkeit 40-45 m/min.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 8,0
Zähnezahl/Zahnform 100 HZ
Ø x Breite (mm) 250 x 2,5
Bohrung (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen