Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 275 x 2,0 mm

Artikelnummer: Z00423388
EAN: 4250284702664
Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 275 x 2,0 mm
Inkl. Steuern: 49,11 € VE 1 Stück Netto 41,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Für Kreissägemaschinen, z.B. Eisele, B+S. Geeignet für die Stahlbearbeitung auf langsam laufenden Maschinen mit Oberflächen-Sonderbehandlung (dampfbehandelt) als Schutz gegen seitlichen Materialaufbau.

Max. Schnittgeschwindigkeit 40-45 m/min.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nebenlöcher 2 x 8 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm
Teilung 8,0 Millimeter
Bohrung 40 Millimeter
Ø x Breite 275 x 2,0 Millimeter
Zähnezahl/Zahnform 110 HZ

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen