Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 50, mit Nebenlöcher, 350 x 3,0 mm, 220 BW

Artikelnummer: Z00423449
EAN: 4250284703272
Metallkreissägeblatt HSS, Bohrung 50, mit Nebenlöcher, 350 x 3,0 mm, 220 BW
Inkl. Steuern: 107,87 € VE 1 Stück Netto 90,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Für Kreissägemaschinen, z. B. Trennjäger, Kaltenbach, Kasto. Geeignet für die Stahlbearbeitung auf langsam laufenden Maschinen mit Oberflächen-Sonderbehandlung (dampfbehandelt) als Schutz gegen seitlichen Materialaufbau.

Bohrung Ø 50 mm mit Nebenlöchern: 4 x 15 x 80 mm + 4 x 14 x 85 mm.

Max. Schnittgeschwindigkeit 40-45 m/min.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 5,0
Zähnezahl/Zahnform 220 BW
Ø x Breite (mm) 350 x 3,0
Bohrung (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen