Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 250 x 2,0 mm, 200 BW

Artikelnummer: Z00423472
EAN: 4250284703500
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 250 x 2,0 mm, 200 BW
Inkl. Steuern: 60,90 € VE 1 Stück Netto 51,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nebenlöcher 2 x 8 x 45 mm + 4 x 9 x 50 mm + 2 x 12 x 64 mm
Ø x Breite 250 x 2,0 Millimeter
Teilung 4,0 Millimeter
Zähnezahl/Zahnform 200 BW
Bohrung 32 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen