Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 275 x 2,5 mm, 180 BW

Artikelnummer: Z00423479
EAN: 4250284703579
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 275 x 2,5 mm, 180 BW
Brutto Set-Preis 72,39 € Netto 60,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 275 x 2,5 Millimeter
Zähnezahl/Zahnform 180 BW
Bohrung 32 Millimeter
Teilung 5,0 Millimeter
Nebenlöcher 2 x 8 x 45 mm + 4 x 9 x 50 mm + 2 x 12 x 64 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]