Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 300 x 2,5 mm, 160 HZ

Artikelnummer: Z00423487
EAN: 4250284703654
Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 300 x 2,5 mm, 160 HZ
Inkl. Steuern: 88,93 € VE 1 Stück Netto 74,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 6,0
Zähnezahl/Zahnform 160 HZ
Ø x Breite (mm) 300 x 2,5
Bohrung (mm) 32
Nebenlöcher 2 x 8 x 45 mm + 4 x 9 x 50 mm + 2 x 12 x 64 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen