Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 315 x 2,5 mm, 160 HZ

Artikelnummer: Z00423493
EAN: 4250284703715
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 32, mit Nebenlöcher, 315 x 2,5 mm, 160 HZ
Brutto Set-Preis 100,25 € Netto 84,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 315 x 2,5 Millimeter
Teilung 6,0 Millimeter
Bohrung 32 Millimeter
Zähnezahl/Zahnform 160 HZ
Nebenlöcher 2 x 8 x 45 mm + 4 x 9 x 50 mm + 2 x 12 x 64 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]