Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 300 x 2,5 mm, 120 HZ

Artikelnummer: Z00423491
EAN: 4250284703692
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 300 x 2,5 mm, 120 HZ
Brutto Set-Preis 89,51 € Netto 75,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 300 x 2,5 Millimeter
Zähnezahl/Zahnform 120 HZ
Teilung 8,0 Millimeter
Nebenlöcher 2 x 9 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm
Bohrung 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]