Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 315 x 3,0 mm, 220 BW

Artikelnummer: Z00423495
EAN: 4250284703739
Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 315 x 3,0 mm, 220 BW
Inkl. Steuern: 117,88 € VE 1 Stück Netto 99,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 4,5
Zähnezahl/Zahnform 220 BW
Ø x Breite (mm) 315 x 3,0
Bohrung (mm) 40
Nebenlöcher 2 x 9 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen