Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 350 x 3,0 mm, 140 HZ

Artikelnummer: Z00423503
EAN: 4250284703814
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 350 x 3,0 mm, 140 HZ
Inkl. Steuern: 141,25 € VE 1 Stück Netto 118,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung 8,0 Millimeter
Nebenlöcher 2 x 9 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm
Bohrung 40 Millimeter
Zähnezahl/Zahnform 140 HZ
Ø x Breite 350 x 3,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen