Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 400 x 3,5 mm, 200 HZ

Artikelnummer: Z00423510
EAN: 4250284703883
Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 40, mit Nebenlöcher, 400 x 3,5 mm, 200 HZ
Inkl. Steuern: 230,79 € VE 1 Stück Netto 193,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teilung (mm) 6,0
Zähnezahl/Zahnform 200 HZ
Ø x Breite (mm) 400 x 3,5
Bohrung (mm) 40
Nebenlöcher 2 x 9 x 55 mm + 4 x 12 x 64 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen