Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 50, mit Nebenlöcher, 370 x 3,0 mm, 160 HZ

Artikelnummer: Z00423509
EAN: 4250284703876
Quality Brand Metallkreissägeblatt HSSE, Bohrung 50, mit Nebenlöcher, 370 x 3,0 mm, 160 HZ
Inkl. Steuern: 176,39 € VE 1 Stück Netto 148,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallkreissägeblätter HSS-E dampfbehandelt

Dampfbehandelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl/Zahnform 160 HZ
Ø x Breite 370 x 3,0 Millimeter
Teilung 7,0 Millimeter
Bohrung 50 Millimeter
Nebenlöcher 4 x 15 x 80 mm + 4 x 14 x 85 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen