H.O. Schuhmacher & Sohn Kreissägeblatt HM-bestückt, NE-Negativ, Bohrung 30, 250 x 3,2 mm, Z 60

Artikelnummer: Z00423524
EAN: 4005936340196
H.O. Schuhmacher & Sohn Kreissägeblatt HM-bestückt, NE-Negativ, Bohrung 30, 250 x 3,2 mm, Z 60
Brutto Set-Preis 67,25 € Netto 56,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblätter HM-bestückt, NE-Negativ (für dünnwandige Profile)

Für NE-Metalle/NE-Negativ. (für dünnwandige Profile) Trapezflachzahn (TF) negativ mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplatten gewährleisten einen sauberen Schnitt und verhindern das seitliche Klemmen.

Zum Sägen von dünnwandigen Profilen aus Aluminium und Kunststoffen, insbesondere eloxierte Profile.

Negativer Spanwinkel 6° zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelnder Sägeblattzustellung von oben und Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: (Vc = 30-40 m/s).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite 250 x 3,2 Millimeter
Bohrung 30 Millimeter
Passend für folgende Maschinenfabrikate Hafner, Elu, Makita
Zähnezahl 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]