Kreissägeblatt HM-bestückt, NE-Negativ, Bohrung 32, 250 x 3,2 mm, Z 60

Artikelnummer: Z00423526
EAN: 4005936340226
Kreissägeblatt HM-bestückt, NE-Negativ, Bohrung 32, 250 x 3,2 mm, Z 60
Inkl. Steuern: 72,71 € VE 1 Stück Netto 61,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblätter HM-bestückt, NE-Negativ (für dünnwandige Profile)

Für NE-Metalle/NE-Negativ. (für dünnwandige Profile) Trapezflachzahn (TF) negativ mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplatten gewährleisten einen sauberen Schnitt und verhindern das seitliche Klemmen.

Zum Sägen von dünnwandigen Profilen aus Aluminium und Kunststoffen, insbesondere eloxierte Profile.

Negativer Spanwinkel 6° zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelnder Sägeblattzustellung von oben und Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: (Vc = 30-40 m/s).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 60
Ø x Breite (mm) 250 x 3,2
Bohrung (mm) 32
Passend für folgende Maschinenfabrikate Kaltenbach, Trennjäger
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen