Metallsägebogen Ergo 300mm Bahco

Artikelnummer: Z00304546
EAN: 7311518240929
Herstellernummer: 325-PROM-3906
Metallsägebogen Ergo 300mm Bahco
Inkl. Steuern: 42,52 € VE 1 Stück Netto 35,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomisch Metallsägebogen Ergo 300mm Bahco. Metallsägebogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen